Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock 6p, 0,2-6qmm, rot PTFIX 6X4-G RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verteilerblock 6p, 0,2-6qmm, rot PTFIX 6X4-G RD
Verteilerblock 6p, 0,2-6qmm, rot PTFIX 6X4-G RD
Artikel-Nr.:
     6012C-98251211
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3273926
EAN/GTIN:
     4055626646961
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock

Verteilerblock 6p, 0,2-6qmm, rot PTFIX 6X4-G RD

Verteilerblock, die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar, passende Steckbrücken siehe Zubehör, intern gebrückt, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: kleben, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,289*
€ 3,169*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,434*
€ 3,364*
21 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,6245*
€ 3,3845*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,6322*
€ 3,6422*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,755*
€ 3,795*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,795*
€ 4,51605
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,555*
€ 4,23045
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,365*
€ 4,00435
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,755*
€ 3,27845
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 237,00*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 237,03*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 202,64*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 217,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 23,78*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,8938*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,8638*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0041
ab € 1,862*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0001
ab € 1,862*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0011
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0021
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0031
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,2111*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,2011*
Zubehör
Phoenix Contact
3030336
ab € 0,2072*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.