Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Senkkopf, Antr.T-Dr. OTSC 6,0x60 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-98251988
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3191086
EAN/GTIN:
     4012196621699
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm

Spanplattenschraube Senkkopf, Antr.T-Dr. OTSC 6,0x60 A4

Holzschraube aus Edelstahl mit Senkkopf und TX-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
sonstige
Senkkopf:
ja
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Kopfdurchmesser:
12 mm
Länge:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,52*
€ 46,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,02*
€ 47,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,92*
€ 49,92*
€ 5,00*
ab € 50,14*
€ 50,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 51,65*
€ 51,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,65*
€ 61,4635
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,5165* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.