Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98252292 Herst.-Nr.: ECP33.21.BK EAN/GTIN: 8004399333109 |
| |
|
| | |
| Espressomaschine ECP 33.21.BK sw Weitere Informationen: | | Bauart: | halbautomatisch | Ausführung: | Kaffee/Espresso/Cappuccino | Heizsystem: | Durchlauferhitzer | Max. Pumpendruck: | 15 bar | Fassungsvermögen Espressoteil: | 1,1 l | Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen): | 1 | Grundfarbe: | sonstige | Mit Display: | nein | Cappuccino-System: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 104,48* | € 127,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 109,03* | € 132,96* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 118,28* | € 144,19* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 118,57* | € 145,10* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,23* | € 149,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|