Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98254092 Herst.-Nr.: 210237 EAN/GTIN: 4006508210237 |
| |
|
| | |
| Kaffee/Espressoautomat Passione F53/0-101 si Hochwertige Anmutung dank Edelstahl-Abtropfblech und verchromten Bedienelementen, Die Aromasafe® Dichtung des Bohnenbehälters (125g) hält die Kaffeebohnen lange frisch, Das Best Aroma System besticht durch die Bean to Cup-Funktion, welche für tassengenau frisch gemahlenen Kaffee sorgt, als auch durch das Aroma-Extraction-System zum Vorbrühen des Kaffees und eine maximale Entfaltung der Aromen, Luftiger Milchschaum oder heiße Milch sind mit dem Auto-Cappuccinatore selbstverständlich und lassen sich durch ein Ventil und einen Drehregler leicht beziehen, Auch das Stahl-Kegelmahlwerk lässt sich je nach Geschmack für eine individuelle Kaffeestärke 5-stufig einstellen, Dreistufige Einstellmöglichkeit der Brühtemperatur (87°C / 90 °C / 93°C), Drei Direktbezugstasten für verschieden große Kaffeemengen (25ml-220ml), mit Memofunktion, Zusätzliche Informationen zu verschiedenen Servicefunktionen und Tutorials des Geräts sind in der kostenlosen Melitta® Companion® App zu finden, Tassen können auf der Tassenabstellfläche vorgewärmt werden, Zeitgleicher Bezug von 2 Tassen durch den Double Cup Mode möglich, Kaffeeauslauf bis zum 135mm in der Höhe verstellbar, Die einfache Bedienung des Geräts wird durch das LED Symboldisplay unterstützt, Der herausnehmbare Wassertank mit 1,2l Fassungsvermögen und Wasserstandsüberwachung lässt sich leicht befüllen, Mit der Service Taste erhält man direkten Zugriff auf die automatischen Reinigungs- und Entkalkungsprogramme, Die Brühgruppe ist für eine besonders gründliche Reinigung entnehmbar, Für frisch gefiltertes und kalkfreies Wasser kann bei diesem Kaffeevollautomat der Melitta® Pro Aqua Wasserfilter verwendet werden, Der automatische Energiesparmodus und der 0-Watt Schalter sorgen für einen energiesparenden Betrieb, Kompakt gebaut passt dieser Vollautomat mit seiner kubisch modernen Form in jede Küche, Der Umwelt zuliebe und im Sinne der Nachhaltigkeit - Dafür steht unser Label Mission eco & care, Farbe: silber Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 334,90* | € 397,64* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 351,38* | € 416,84* | | | | | 24 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 363,04* | € 429,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 580,43* | € 664,69* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 592,93* | € 678,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|