Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98254967 Herst.-Nr.: 9J0080 EAN/GTIN: 8016712037458 |
| |
|
| | |
| Espresso/Kaffeevollautomat Tank Saeco RoyalOneTouchC Display und fotorealistischen Icons, einstellbares Mahlwerk, einstellbare Dosierung (6-10g), Cappuccinatore, Möglichkeit Installation Cappuccinatore links oder rechts, One Touch Cappuccino/Latte Macchiato, Kalk-Clean-Filtermanagement, Easy Service, USB Port für Datenauslesung und Updates, einstellbarer Mahlgrad in 7 Stufen, Kaffeeauslauf höhenverstellbar 75-160 mm. Weitere Informationen: | | Bauart: | vollautomatisch | Ausführung: | Kaffee/Espresso/Cappuccino | Volumen des Wassertanks: | 2,5 l | Fassungsvermögen Bohnenbehälter: | 600 g | Anschlusswert: | 1400 W | Spannung: | 230 V | Grundfarbe: | grau | Mit Display: | ja | Schnelldampf: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 505,40* | € 587,74* | | | | | 24 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 518,23* | € 598,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 522,51* | € 601,90* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 537,56* | € 614,17* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 600,98* | € 679,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|