Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsfestpunkt PEBZ M10 BR SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erdungsfestpunkt PEBZ M10 BR SET
Erdungsfestpunkt PEBZ M10 BR SET
Artikel-Nr.:
     6012C-98256795
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1277220000
EAN/GTIN:
     4050118067019
Suchbegriffe:
Erdungsfestpunkt
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse

Erdungsfestpunkt PEBZ M10 BR SET

Um Erdungungskonzepte zu realisieren, wird ein in das Gehäuse montierbarer Erdnungsbolzen benötigt. Der Bolzen ist in verschiedenen Materialien und Ausführungen erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
21 mm
Höhe:
21 mm
Tiefe:
48,7 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: weidmüller leergehäuse, leergehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,64873*
€ 17,67873*
€ 5,46*
ab € 13,27*
€ 18,56*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,3003*
€ 19,0751*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,1883*
€ 19,8483*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,05*
€ 20,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.