Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ader-Bezeichnungsträger 14-22mm, Feld 4x18mm PATG 6/18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ader-Bezeichnungsträger 14-22mm, Feld 4x18mm PATG 6/18
Ader-Bezeichnungsträger 14-22mm, Feld 4x18mm PATG 6/18
Artikel-Nr.:
     6012C-98259007
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0828062
EAN/GTIN:
     4046356467032
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Ader-Bezeichnungsträger 14-22mm, Feld 4x18mm PATG 6/18

Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 14 ... 22 mm, Schriftfeldgröße: 18 x 4 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
14..22 mm
Kabeldurchmesser:
14..22 mm
Länge:
18 mm
Breite:
18,6 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbeschriftung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,14255*
€ 0,18855*
11 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1408*
€ 0,1888*
200
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,14404*
€ 0,19004*
13 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,14702*
€ 0,19502*
Lager 6012
200
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,14835*
€ 0,19535*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,19535*
€ 0,23247
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,19235*
€ 0,2289
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18035*
€ 0,21462
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,17435*
€ 0,20748
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,17035*
€ 0,20272
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,14835*
€ 0,17654
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 39,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.