Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98259089 Herst.-Nr.: 2905587 EAN/GTIN: 4055626002705 |
| |
|
| | |
| Befestigungsplatte Bohrdurchmesser 18mm FLT-ISG-PL-18 Platte zur Befestigung der Trennfunkenstrecke FLT-ISG-100-EX an einem Flansch, Bohrdurchmesser 18 mm. Weitere Informationen: | | Mit Schraubzubehör: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,51* | € 5,22* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,57* | € 5,31* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,59* | € 5,47* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,69* | € 5,47* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 3,99* | € 5,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|