Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckschild türkis, 50x26mm US-EMT (50X26) TQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteckschild türkis, 50x26mm US-EMT (50X26) TQ
Einsteckschild türkis, 50x26mm US-EMT (50X26) TQ
Artikel-Nr.:
     6012C-98259179
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0803852
EAN/GTIN:
     4055626172873
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial

Einsteckschild türkis, 50x26mm US-EMT (50X26) TQ

Einrastschildchen, Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen ET 200S, Karte, türkis, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 50 x 26 mm
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Länge:
0,17 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
56 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,0503*
€ 6,6056*
10
€ 5,00*
ab € 5,15*
€ 6,65*
10
€ 5,95*
ab € 5,23539*
€ 6,73539*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 5,344*
€ 6,944*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,4072*
€ 7,0072*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,944*
€ 8,26336
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,814*
€ 8,10866
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,374*
€ 7,58506
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,244*
€ 7,43036
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,054*
€ 7,20426
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,344*
€ 6,35936
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 69,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.