Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moduleinsatz Master-Sensor silber VL2MF-S500#2500021SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moduleinsatz Master-Sensor silber VL2MF-S500#2500021SI
Artikel-Nr.:
     6012C-98261572
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     2500021SI
EAN/GTIN:
     4029299710946
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder edelstahl
präsenzmelder

Moduleinsatz Master-Sensor silber VL2MF-S500#2500021SI

Sensormoduleinsatz mit Master-Präsenzsensor (On/Off). Geräteträger aus Aluminiumprofil, stranggepresst, silber, ähnlich RAL 9006. Sensor aus Polycarbonat, UV-beständig. Montage: Einfaches Einclipsen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung im systemgebundenem LINIA EVO-Tragschienensystem. Mechanische Codierung zur Vermeidung von Fehlmontage (Verdrehschutz).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präsenzmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangsabschaltung:
ja
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Vernetzbar:
nein
Optimale Montagehöhe:
14 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 312,97*
€ 373,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 314,27*
€ 374,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 316,98*
€ 377,33*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,33*
€ 449,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,34*
€ 446,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,47*
€ 428,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,70*
€ 418,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,98*
€ 377,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.