Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Filter DTI/S/T 6x01 Alu matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Filter DTI/S/T 6x01 Alu matt
Artikel-Nr.:
     6012C-98261634
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     18300000149
EAN/GTIN:
     4061131084785

Aluminium Filter DTI/S/T 6x01 Alu matt

Die Pfannenberg Aluminiumfilter bieten Sicherheit vor Überhitzung, Kurzschluss und Brand und sind entscheidend für den täglichen Betrieb. Sie verhindern ungeplante Ausfälle und damit verbundene Kosten. Die Filtermatten stellen in Kombination mit den patentierten Filterlüftern von Pfannenberg die gewünschte Schutzart IP54 sicher.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Breite:
350 mm
Höhe:
390 mm
Tiefe:
30 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
ja
Filterklasse:
G2
Schutzart (IP):
IP24
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 83,54*
€ 104,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 86,89*
€ 108,58*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,13*
€ 111,86*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.