Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschrauben I-Stern, Pan-Head 1127/001/50 4,5x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Universalschrauben I-Stern, Pan-Head 1127/001/50 4,5x50
JD Plus Universalschrauben I-Stern, Pan-Head 1127/001/50 4,5x50
Artikel-Nr.:
     6012C-98350069
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1127/001/50 4,5x50
EAN/GTIN:
     4026303112628
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm

JD Plus Universalschrauben I-Stern, Pan-Head 1127/001/50 4,5x50

JD Plus Universalschraube mit I-Stern, Pan-Head galv. verzinkt LnL- 200 Stück Die JD Plus Universalschrauben eignen sich für einen universellen Einsatz in Hartholz, Spanplatten, Kunststoffe und andere Materialien. Die patentierte Gewindeausprägung sorgt dafür, dass sich diese Schrauben ohne vorzubohren ohne Materialspleißung verarbeiten lassen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Detailansicht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,52*
€ 17,18*
3 Tage
11
€ 5,90*
ab € 12,70*
€ 17,30*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,32*
€ 19,47*
€ 5,95*
ab € 21,748*
€ 28,898*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,47*
€ 23,1693
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,21*
€ 22,8599
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,45*
€ 21,9555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,49*
€ 20,8131
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,01*
€ 20,2419
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,32*
€ 17,0408
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0716* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.