Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschrauben I-Stern, Pan-Head 1127/001/63 4,5x35


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Universalschrauben I-Stern, Pan-Head 1127/001/63 4,5x35
JD Plus Universalschrauben I-Stern, Pan-Head 1127/001/63 4,5x35
Artikel-Nr.:
     6012C-98350087
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1127/001/63 4,5x35
EAN/GTIN:
     4001796769283
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm

JD Plus Universalschrauben I-Stern, Pan-Head 1127/001/63 4,5x35

JD Plus Universalschraube mit I-Stern, Pan-Head galv. verzinkt Paket á 100 Stück Die JD Plus Universalschrauben eignen sich für einen universellen Einsatz in Hartholz, Spanplatten, Kunststoffe und andere Materialien. Die patentierte Gewindeausprägung sorgt dafür, dass sich diese Schrauben ohne vorzubohren ohne Materialspleißung verarbeiten lassen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Detailansicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,06*
€ 7,28*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,75*
€ 8,22*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,22*
€ 9,7818
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,58*
€ 9,0202
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.