Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschrauben 4.8 m. Kreuzschl. zn 0450/001/51 6x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senkschrauben 4.8 m. Kreuzschl. zn 0450/001/51 6x40
Senkschrauben 4.8 m. Kreuzschl. zn 0450/001/51 6x40
Artikel-Nr.:
     6012C-98350565
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0450/001/51 6x40
EAN/GTIN:
     4001796061806
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm

Senkschrauben 4.8 m. Kreuzschl. zn 0450/001/51 6x40

Senkschraube 4.8 mit Kreuzschlitz H DIN EN ISO 7046(ehem.DIN 965) galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
40 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,02*
€ 12,69*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,27*
€ 14,34*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,34*
€ 17,0646
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,54*
€ 16,1126
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,02*
€ 15,4938
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,53*
€ 14,9107
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1027* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.