Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantsicherungsmuttern Feingewinde, zn 0682/001/51 10x1


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantsicherungsmuttern Feingewinde, zn 0682/001/51 10x1
Sechskantsicherungsmuttern Feingewinde, zn 0682/001/51 10x1
Artikel-Nr.:
     6012C-98350609
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0682/001/51 10x1
EAN/GTIN:
     4001796055256
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511

Sechskantsicherungsmuttern Feingewinde, zn 0682/001/51 10x1

Sechskantsicherungsmutter mit Kunststoffring, Feingewinde DIN EN ISO 10511(ehem.DIN 985) galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Mit Nylonring:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindesteigung:
1 mm
Höhe:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,45*
€ 24,01*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,84*
€ 27,25*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,25*
€ 32,4275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,54*
€ 31,5826
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,42*
€ 30,2498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,31*
€ 28,9289
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,68*
€ 28,1792
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,84*
€ 23,6096
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1984* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.