Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern zn 0920/001/71 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flügelmuttern zn 0920/001/71 5
Flügelmuttern zn 0920/001/71 5
Artikel-Nr.:
     6012C-98350753
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0920/001/71 5
EAN/GTIN:
     4001796033179
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)

Flügelmuttern zn 0920/001/71 5

Flügelmutter, Stahl Srt. 220 amerk. Form leichte Ausf. galv. verzinkt Profi- 300 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
5
Breite:
21,5 mm
Höhe:
10,5 mm
Knebelmutter:
nein
Amerikanische Ausführung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,32*
€ 30,06*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,221*
€ 33,771*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,771*
€ 40,18749
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,603*
€ 39,98757
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,662*
€ 37,67778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,552*
€ 36,35688
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,733*
€ 35,38227
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,221*
€ 30,01299
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,08407* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.