Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschrauben I-Stern, SK, Teilg. 1124/021/51 5x100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD Plus Universalschrauben I-Stern, SK, Teilg. 1124/021/51 5x100
JD Plus Universalschrauben I-Stern, SK, Teilg. 1124/021/51 5x100
Artikel-Nr.:
     6012C-98350799
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1124/021/51 5x100
EAN/GTIN:
     4026303104128
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm

JD Plus Universalschrauben I-Stern, SK, Teilg. 1124/021/51 5x100

JD Plus Universalschraube mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde mit Frästaschen unter dem Kopf galv. verzinkt gelb chromatiert LnL- 100 Stück Die JD Plus Universalschrauben eignen sich für einen universellen Einsatz in Hartholz, Spanplatten, Kunststoffe und andere Materialien. Die patentierte Gewindeausprägung sorgt dafür, dass sich diese Schrauben ohne vorzubohren ohne Materialspleißung verarbeiten lassen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,27*
€ 15,65*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,80*
€ 17,72*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,72*
€ 21,0868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,49*
€ 20,8131
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,74*
€ 19,9206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,03*
€ 19,0757
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,58*
€ 18,5402
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,80*
€ 15,232
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,128* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.