Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschrauben I-Stern, SK, Teilg. 1124/021/74 6x140


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD Plus Universalschrauben I-Stern, SK, Teilg. 1124/021/74 6x140
JD Plus Universalschrauben I-Stern, SK, Teilg. 1124/021/74 6x140
Artikel-Nr.:
     6012C-98350807
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1124/021/74 6x140
EAN/GTIN:
     4026303783439
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm

JD Plus Universalschrauben I-Stern, SK, Teilg. 1124/021/74 6x140

JD Plus Universalschraube mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde mit Frästaschen unter dem Kopf galv. verzinkt gelb chromatiert Profi- 100 Stück Die JD Plus Universalschrauben eignen sich für einen universellen Einsatz in Hartholz, Spanplatten, Kunststoffe und andere Materialien. Die patentierte Gewindeausprägung sorgt dafür, dass sich diese Schrauben ohne vorzubohren ohne Materialspleißung verarbeiten lassen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
140 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,91*
€ 29,53*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 24,95*
€ 33,34*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,34*
€ 39,6746
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,99*
€ 39,2581
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,31*
€ 37,2589
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,23*
€ 35,9737
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,33*
€ 34,9027
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,95*
€ 29,6905
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2495* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.