Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschrauben Edelstahl A2 3346/000/55 10x100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskant-Holzschrauben Edelstahl A2 3346/000/55 10x100
Sechskant-Holzschrauben Edelstahl A2 3346/000/55 10x100
Artikel-Nr.:
     6012C-98351021
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3346/000/55 10x100
EAN/GTIN:
     4001796082191
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sechskantholzschraube
Edelstahlsechskantholzschraube
Sechskant-Holzschraube
Sechskantholzschraube

Sechskant-Holzschrauben Edelstahl A2 3346/000/55 10x100

Sechskant-Holzschraube V2A DIN 571blank LnL- 10 Stück Holzschrauben haben Teilgewinde mit einer Gewindelänge von ca. 0,6 x Gesamtlänge. Der vorzubohrende Kernlochdurchmesser ist je nach Holzart, Materialstärke und Randlochabstand zu wählen. Sie werden verwendet für den Einsatz in Hölzern und als Dübelschrauben zur Befestigung von Bauteilen auf Beton
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 26,16*
€ 35,01*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,04*
€ 36,03*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,03*
€ 42,8757
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,79*
€ 42,5901
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,88*
€ 40,3172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,77*
€ 38,9963
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,81*
€ 37,8539
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,04*
€ 32,1776
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,704* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.