Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschrauben o. Mutter Edelst. A2 3349/000/57 10x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachrundschrauben o. Mutter Edelst. A2 3349/000/57 10x50
Flachrundschrauben o. Mutter Edelst. A2 3349/000/57 10x50
Artikel-Nr.:
     6012C-98351049
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3349/000/57 10x50
EAN/GTIN:
     4001796013454
Suchbegriffe:
Edelstahlbordwandschraube

Flachrundschrauben o. Mutter Edelst. A2 3349/000/57 10x50

Flachrundschraube mit Vierkantansatz ohne Mutter, V2A DIN 603blank LnL- 15 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
50 mm
Mit Mutter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 26,0001*
€ 34,71015*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,85015*
€ 35,67015*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,67015*
€ 42,44748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,64015*
€ 42,41178
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,6501*
€ 40,04362
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,58015*
€ 38,77038
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,47015*
€ 37,44948
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,85015*
€ 31,95168
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 1,79001* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.