Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben Gew. bis Kopf, A2 3365/000/54 6x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschrauben Gew. bis Kopf, A2 3365/000/54 6x60
Sechskantschrauben Gew. bis Kopf, A2 3365/000/54 6x60
Artikel-Nr.:
     6012C-98351158
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3365/000/54 6x60
EAN/GTIN:
     4001796082535

Sechskantschrauben Gew. bis Kopf, A2 3365/000/54 6x60

Sechskantschraube V2A mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017(ehem.DIN 933)blank LnL- 20 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
60 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
€ 0,6175*
20
€ 5,95*
€ 0,6184*
Lager 6012
20
€ 3,90*
€ 0,699*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,699*
€ 0,83181
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 13,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.