Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheiben polyamid 3902/000/51 10,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Scheiben polyamid 3902/000/51 10,5
Scheiben polyamid 3902/000/51 10,5
Artikel-Nr.:
     6012C-98351201
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3902/000/51 10,5
EAN/GTIN:
     4001796012976
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125

Scheiben polyamid 3902/000/51 10,5

scheibe Polyamid DIN EN ISO 7089(ehem. DIN125)blank LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10,5 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PA 6
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,53*
€ 9,26*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,41*
€ 10,49*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,96*
€ 11,8524
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,61*
€ 11,4359
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0741* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.