Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken ger., m. Schlitz, zn 4202/001/77 5,8x80


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schraubhaken ger., m. Schlitz, zn 4202/001/77 5,8x80
Schraubhaken ger., m. Schlitz, zn 4202/001/77 5,8x80
Artikel-Nr.:
     6012C-98351229
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4202/001/77 5,8x80
EAN/GTIN:
     4026303714297
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken 5,8 x 80
schraubhaken
dresselhaus schraubhaken

Schraubhaken ger., m. Schlitz, zn 4202/001/77 5,8x80

Schraubhaken mit Schlitz galv. verzinkt Profi- 20 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
nein
Schaftdurchmesser:
5,8 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Gewindelänge:
30 mm
Bruchlast:
50 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,16*
€ 6,06*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,74*
€ 6,88*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,30*
€ 7,497
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,237* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.