Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Haken mit 1 Spitze, zn 4228/001/77 5,2x140


Menge:  Packung  
Produktinformationen
S-Haken mit 1 Spitze, zn 4228/001/77 5,2x140
S-Haken mit 1 Spitze, zn 4228/001/77 5,2x140
Artikel-Nr.:
     6012C-98351300
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4228/001/77 5,2x140
EAN/GTIN:
     4001796034282
Suchbegriffe:
Rundstahlhaken
S-Haken
rundstahlhaken

S-Haken mit 1 Spitze, zn 4228/001/77 5,2x140

Fleischhaken galv. verzinkt Profi- 20 Stück
Weitere Informationen:
Materialstärke:
5,2 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 18,28*
€ 25,01*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 20,62*
€ 28,27*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,27*
€ 33,6413
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,86*
€ 33,1534
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,50*
€ 31,535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,70*
€ 30,583
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,86*
€ 29,5834
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,62*
€ 24,5378
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,031* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.