Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Haken zn 4241/001/75 5,8x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
S-Haken zn 4241/001/75 5,8x60
S-Haken zn 4241/001/75 5,8x60
Artikel-Nr.:
     6012C-98351337
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4241/001/75 5,8x60
EAN/GTIN:
     4001796017001
Suchbegriffe:
Rundstahlhaken
S-Haken
rundstahlhaken

S-Haken zn 4241/001/75 5,8x60

S-Haken galv. verzinkt Profi- 50 Stück
Weitere Informationen:
Materialstärke:
5,8 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,46*
€ 18,82*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,28*
€ 21,18*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,18*
€ 25,2042
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,10*
€ 25,109
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,21*
€ 24,0499
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,25*
€ 22,9075
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,67*
€ 22,2173
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,28*
€ 18,1832
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3056* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.