Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschrauben metrisches Gewinde 4217/001/75 5x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringschrauben metrisches Gewinde 4217/001/75 5x40
Ringschrauben metrisches Gewinde 4217/001/75 5x40
Artikel-Nr.:
     6012C-98351364
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4217/001/75 5x40
EAN/GTIN:
     4026303715331
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube

Ringschrauben metrisches Gewinde 4217/001/75 5x40

Ringschraube mit metrischen Gewinde galv. verzinkt Profi- 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Länge:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ringschraube
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,84*
€ 12,21*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,08*
€ 13,82*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,82*
€ 16,4458
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,17*
€ 15,6723
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,84*
€ 15,2796
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,38*
€ 14,7322
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2016* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.