Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federringe Form A, zn 1516/001/71 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Federringe Form A, zn 1516/001/71 10
Federringe Form A, zn 1516/001/71 10
Artikel-Nr.:
     6012C-98351509
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1516/001/71 10
EAN/GTIN:
     4001796033278
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Federring ohne Norm

Federringe Form A, zn 1516/001/71 10

Federring Form A DIN 127galv. verzinkt Profi- 300 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
18,1 mm
Stärke:
3,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 127 a, federring ohne norm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,981*
€ 14,031*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,331*
€ 15,891*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,891*
€ 18,91029
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,753*
€ 18,74607
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,943*
€ 17,78217
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,421*
€ 17,16099
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,911*
€ 16,55409
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,331*
€ 13,48389
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,03777* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.