Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federscheiben Form B, mech. verz. 1526/041/51 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Federscheiben Form B, mech. verz. 1526/041/51 12
Federscheiben Form B, mech. verz. 1526/041/51 12
Artikel-Nr.:
     6012C-98351518
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1526/041/51 12
EAN/GTIN:
     4001796055096
Suchbegriffe:
Federscheibe ohne DIN
Federscheiben ohne DIN
federscheibe ohne din

Federscheiben Form B, mech. verz. 1526/041/51 12

Federscheibe Form B DIN 137 mech. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Stärke:
5 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,92*
€ 12,53*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,16*
€ 14,15*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,15*
€ 16,8385
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,03*
€ 16,6957
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,44*
€ 15,9936
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,90*
€ 15,351
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,36*
€ 14,7084
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1016* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.