Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschlossmuttern mit Haken und Ösen 1649/001/78 10x80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannschlossmuttern mit Haken und Ösen 1649/001/78 10x80
Spannschlossmuttern mit Haken und Ösen 1649/001/78 10x80
Artikel-Nr.:
     6012C-98351626
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1649/001/78 10x80
EAN/GTIN:
     4001796034343
Suchbegriffe:
Spannschloss ohne Norm
Spannschloßmutter ohne Norm
spannschloss ohne norm m10
spannschloss ohne norm

Spannschlossmuttern mit Haken und Ösen 1649/001/78 10x80

Spannschlossmutter mit Haken und Ösen DIN 1480 galv. verzinkt Profi- 5 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Anschluss 1:
Haken
Anschluss 2:
Auge
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 54,21*
€ 70,53*
€ 5,95*
ab € 54,2969*
€ 70,6369*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 55,86*
€ 72,54*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,54*
€ 86,3226
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,94*
€ 84,4186
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,32*
€ 80,1108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,40*
€ 77,826
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,86*
€ 66,4734
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,586* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.