Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheiben Form J, zn 1667/001/51 5,3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fächerscheiben Form J, zn 1667/001/51 5,3
Fächerscheiben Form J, zn 1667/001/51 5,3
Artikel-Nr.:
     6012C-98351635
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1667/001/51 5,3
EAN/GTIN:
     4001796054846
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798

Fächerscheiben Form J, zn 1667/001/51 5,3

Fächerscheibe Form J DIN 6798 galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
5,3 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Stärke:
0,6 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
5,3
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,16*
€ 3,23*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,45*
€ 3,65*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0245* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.