Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federringe für Zylinderschr. 1696/001/51 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Federringe für Zylinderschr. 1696/001/51 10
Federringe für Zylinderschr. 1696/001/51 10
Artikel-Nr.:
     6012C-98351643
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1696/001/51 10
EAN/GTIN:
     4001796078934
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
federring ohne norm

Federringe für Zylinderschr. 1696/001/51 10

Federring für Zylinderschraube DIN 7980 galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Stärke:
2,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,21*
€ 4,71*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,64*
€ 5,30*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,30*
€ 6,307
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,46*
€ 5,3074
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.