Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsringe für Bohrungen, blank 1553/000/17 28x1,2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungsringe für Bohrungen, blank 1553/000/17 28x1,2
Sicherungsringe für Bohrungen, blank 1553/000/17 28x1,2
Artikel-Nr.:
     6012C-98351671
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1553/000/17 28x1,2
EAN/GTIN:
     4001796057281
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring

Sicherungsringe für Bohrungen, blank 1553/000/17 28x1,2

Sicherungsring für Bohrungen DIN 472 blank Polybeutel
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Maß:
28 mm
Außendurchmesser:
30,1 mm
Stärke:
1,2 mm
Geeignet für Achsen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,7501*
€ 4,08015*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,12*
€ 4,6101*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,6101*
€ 5,48602
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,90*
€ 4,641
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,208* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.