Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschrauben Schlitz,m.Mutter, zn 4313/001/53 5x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senkschrauben Schlitz,m.Mutter, zn 4313/001/53 5x25
Senkschrauben Schlitz,m.Mutter, zn 4313/001/53 5x25
Artikel-Nr.:
     6012C-98352508
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4313/001/53 5x25
EAN/GTIN:
     4001796001147
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm

Senkschrauben Schlitz,m.Mutter, zn 4313/001/53 5x25

Senkschraube mit Schlitz und Mutter DIN EN ISO 2009(ehem.DIN 963) galv. verzinkt LnL- 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,29*
€ 3,37*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,59*
€ 3,81*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,50*
€ 4,165
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1036* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.