Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschrauben-Linsenkopf schwarz verzinkt 4621/051/51 4,2x9,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Blechschrauben-Linsenkopf schwarz verzinkt 4621/051/51 4,2x9,5
Blechschrauben-Linsenkopf schwarz verzinkt 4621/051/51 4,2x9,5
Artikel-Nr.:
     6012C-98352624
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4621/051/51 4,2x9,5
EAN/GTIN:
     4001796063589
Suchbegriffe:
Linsenblechschraube
ähnl. DIN 7981
linsenblechschraube 4,2x9,5
ähnl. din 7981

Blechschrauben-Linsenkopf schwarz verzinkt 4621/051/51 4,2x9,5

Blechschraube mit Linsenkopf und Bund (ähnlich DIN 7981) schwarz verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Linsenkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
4,2 mm
Länge:
9,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,07*
€ 7,36*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,81*
€ 8,27*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,27*
€ 9,8413
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,94*
€ 9,4486
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,70*
€ 9,163
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,01*
€ 8,3419
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0581* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.