Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschellen Norma Torro, Edelstahl A2 4647/000/78 60x80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlauchschellen Norma Torro, Edelstahl A2 4647/000/78 60x80
Schlauchschellen Norma Torro, Edelstahl A2 4647/000/78 60x80
Artikel-Nr.:
     6012C-98352715
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4647/000/78 60x80
EAN/GTIN:
     4044325299936

Schlauchschellen Norma Torro, Edelstahl A2 4647/000/78 60x80

Schlauchschellen Norma (Band u. Gehäuse aus Edelstahl m. verzinkter 6-kt. Wurmschr., geschlitzt) Bandbreite: 9,0 mm blank Profi- 5 Stück
Weitere Informationen:
Durchmesser:
60..80 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 14,51*
€ 20,86*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,55*
€ 23,61*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,61*
€ 28,0959
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,45*
€ 27,9055
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,81*
€ 25,9539
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,97*
€ 24,9543
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,38*
€ 24,2522
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,55*
€ 19,6945
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,655* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.