Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsen-Blechschrauben C-H, Kreuzschlitz,zn 6040/001/51 2,2x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsen-Blechschrauben C-H, Kreuzschlitz,zn 6040/001/51 2,2x16
Linsen-Blechschrauben C-H, Kreuzschlitz,zn 6040/001/51 2,2x16
Artikel-Nr.:
     6012C-98352804
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6040/001/51 2,2x16
EAN/GTIN:
     4001796077968
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049

Linsen-Blechschrauben C-H, Kreuzschlitz,zn 6040/001/51 2,2x16

Linsen-Blechschraube-C-H DIN EN ISO 7049(ehem.DIN 7981) galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Linsenkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
2,2 mm
Länge:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 5,00*
€ 3,72*
Lager 6012
€ 3,90*
€ 4,12*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,0412* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.