| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98352887 Herst.-Nr.: 4732/000/17 9x19 EAN/GTIN: 4026303286527 |
|
|
| | |
| Schlauchschellen Mini R3 gerollt W2 Edelstahl 4732/000/17 9x19 Schlauchschelle Mini R2 Gerollt W2 Edelstahl-rostfrei blank Polybeutel Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 9..19 mm | Anzahl der Kabel/Rohre: | 1 | Ausführung: | geschlossen | Befestigungsart: | sonstige | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | Edelstahl 304 (V2A) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Halogenfrei: | nein | UV-beständig: | nein | Geeignet im Brandschutzbereich: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,96* | € 14,41* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 11,29* | € 16,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,129* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|