Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk-Switch Octopus OS30-0008021B1BTREPH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerk-Switch Octopus OS30-0008021B1BTREPH
Netzwerk-Switch Octopus OS30-0008021B1BTREPH
Artikel-Nr.:
     6012C-98357944
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     943988006
EAN/GTIN:
     4002044244057
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch hirschmann
industrie switch
industrie-switch ip67

Netzwerk-Switch Octopus OS30-0008021B1BTREPH

Einen OCTOPUS kann nichts so leicht erschüttern. Denn die Switches sind wasserdicht, vibrationsfest und erfüllen höchste Brandschutzanforderungen. Höchste Ausfallsicherheit dank extrem robuster Hardware sowie umfassender Redundanz-Verfahren und Security-Funktionen. Steigerung der Produktivität durch effiziente Netzwerkstrukturen für eine optimale Datenkommunikation.
Weitere Informationen:
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
8
Anzahl der sonstigen Ports:
2
Layer 2:
ja
Managebar:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
189 mm
Breite:
261 mm
Tiefe:
53 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.671,27*
€ 2.746,84*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.599,44*
€ 2.747,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.699,38*
€ 2.774,15*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.774,15*
€ 3.301,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.762,63*
€ 3.287,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.725,35*
€ 3.243,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.704,87*
€ 3.218,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.699,38*
€ 3.212,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.