Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschrauben DIN 7991 I.-sechsk. 0306/001/76 12x80


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senkschrauben DIN 7991 I.-sechsk. 0306/001/76 12x80
Senkschrauben DIN 7991 I.-sechsk. 0306/001/76 12x80
Artikel-Nr.:
     6012C-98359212
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0306/001/76 12x80
EAN/GTIN:
     4001796065101
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991

Senkschrauben DIN 7991 I.-sechsk. 0306/001/76 12x80

Senkschraube mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 10642(ehem.DIN 7991) galv. verzinkt Profi- 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge bis Unterkante Kopf:
80 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 21,03*
€ 28,52*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 24,02*
€ 32,14*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,14*
€ 38,2466
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,83*
€ 37,8777
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,07*
€ 35,7833
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,06*
€ 34,5814
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,21*
€ 33,5699
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,02*
€ 28,5838
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9608* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.