Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschrauben DIN 7991 I.-sechsk. 0306/001/74 10x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senkschrauben DIN 7991 I.-sechsk. 0306/001/74 10x50
Senkschrauben DIN 7991 I.-sechsk. 0306/001/74 10x50
Artikel-Nr.:
     6012C-98359277
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0306/001/74 10x50
EAN/GTIN:
     4001796064982
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991

Senkschrauben DIN 7991 I.-sechsk. 0306/001/74 10x50

Senkschraube mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 10642(ehem.DIN 7991) galv. verzinkt Profi- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
50 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 32,33*
€ 42,99*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 33,33*
€ 44,30*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,30*
€ 52,717
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,29*
€ 52,7051
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,30*
€ 49,147
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,09*
€ 47,7071
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,06*
€ 46,4814
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,33*
€ 39,6627
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3333* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.