Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT BL PG 21 52003404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindstopfen, PG21, IP66/IP68, metall, 52003404
Blindstopfen, PG21, IP66/IP68, metall, 52003404
Artikel-Nr.:
     6012C-98360680
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52003404
EAN/GTIN:
     4064728486283
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
dichtstopfen messing
blindstopfen

SKINDICHT BL PG 21 52003404

Blindstopfen SKINDICHT® BL PG 21 +FKM O-RING
Blindstopfen
Gewindegröße: PG 21
Messing vernickelt

Anwendungsgebiete: Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
Für den Außenbereich geeignet
Zum Verschließen einer nicht belegten PG-Gewinde-/Durchgangsbohrung am Gehäuse
Nutzen: Hält Temperaturen bis +200 °C stand
Montierter O-Ring ermöglicht den flüssigkeitsdichten Verschluss der Gewinde-/Durchgangsbohrung und damit eine höhere Schutzart (bis zu IP 68)
Einfache Montage mittels Schlitz-Schraubendreher
Aufgrund von FKM-Dichtung äußerst hitzebeständig und für den Einsatz bei extremen Plustemperaturen geeignet
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 2,0064*
€ 2,5664*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 2,0672*
€ 2,6472*
1
€ 6,90*
ab € 2,01*
€ 2,91*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,6472*
€ 3,15017
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5772*
€ 3,06687
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4572*
€ 2,92407
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0672*
€ 2,45997
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 66,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.