Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT BL-M 50x1,5 +FKM 52123160LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindstopfen, M50, IP66/IP68, metall, 52123160LF
Blindstopfen, M50, IP66/IP68, metall, 52123160LF
Artikel-Nr.:
     6012C-98360752
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52123160LF
EAN/GTIN:
     4064728287392
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring

SKINDICHT BL-M 50x1,5 +FKM 52123160LF

Blindstopfen SKINDICHT® BL-M 50x1,5 +FKM O-RING
Blindstopfen
Gewindegröße: M 50
Messing vernickelt

Anwendungsgebiete: Zum Verschließen einer nicht belegten metrischen Gewinde-/Durchgangsbohrung am Gehäuse
Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
Für den Außenbereich geeignet
Nutzen: Hält Temperaturen bis +200 °C stand
Artikelnummern, die auf LF enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften Lead-free -Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte
Montierter O-Ring ermöglicht den flüssigkeitsdichten Verschluss der Gewinde-/Durchgangsbohrung und damit eine höhere Schutzart (bis zu IP 68)
Vorhandene Nut am Gewinde sorgt für sicheren Sitz und Verdrehschutz des O-Rings
Einfache Montage mittels Schlitz-Schraubendreher
Aufgrund von FKM-Dichtung äußerst hitzebeständig und für den Einsatz bei extremen Plustemperaturen geeignet
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 13,562*
€ 17,312*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 13,942*
€ 17,842*
1
€ 6,90*
ab € 16,23*
€ 21,08*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,842*
€ 21,23198
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,132*
€ 20,38708
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,292*
€ 19,38748
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,942*
€ 16,59098
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 89,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.