| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6012C-98362399 Herst.-Nr.: 1238699 EAN/GTIN: 4063151458263 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gerätesteckverbinder Hinterwand SACC-DSI-FS-#1238699 Gerätesteckverbinder Hinterwand, 8-polig, Buchse, gerade, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Hinterwandmontage, Pg9, Einzellitzen, 0,14 mm², Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kontaktausführung: | sonstige | Anzahl der Steuerkontakte: | 8 | Art der Verriegelung: | sonstige | Mit Schutzleiter: | nein | Geschirmt: | nein | Mit Statusanzeige: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |