Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder L-Form aus PC DPSN-KWI ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder L-Form aus PC DPSN-KWI ws
Verbinder L-Form aus PC DPSN-KWI ws
Artikel-Nr.:
     6012C-98365874
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     37644014100
EAN/GTIN:
     4020863337392
Suchbegriffe:
Eckverbinder Stromschiene
Stromschienen Eckverbinder

Verbinder L-Form aus PC DPSN-KWI ws

Struktur-Zubehör Kupplung für DPSN/DPSNA, 7-polig, rechts. Schienenverbinder aus Kunststoff, L-Form, rechts
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
89,7 mm
Breite:
89,7 mm
Höhe:
37,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 41,31*
€ 56,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,11*
€ 56,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 42,30*
€ 57,96*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.