| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98366170 Herst.-Nr.: 17081 EAN/GTIN: 4250611870813 |
| |
|
| | |
| LED-Schienenstrahler 940, DALI, ws DLZO-15-940-W-DALI Dezentes LED Tracklight für 3-Phasen-Stromschiene mit einstellbarem Abstrahlwinkel zwischen 10 und 60 Grad, in verschiedenen Farbtemperaturen und Leistungsaufnahmen erhältlich, mit hohem Farbwiedergabewert und hocheffizienter Linse sowie einer staubdichten Glasabdeckungung Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 91,24* | € 116,61* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 91,33* | € 116,71* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,97* | € 121,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|