| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98367115 Herst.-Nr.: 61804636 EAN/GTIN: 4044777806331 |
| |
|
| | |
| SILVYN-SSU-20-/-16,9X20,5- 10M 61804636 Einfach gefalzter Schutzschlauch SILVYN® SSU 20 / 16.9X20.5 10M Einfach gefalzter Schutzschlauch Innendurchmesser: 16.9mm Aussendurchmesser: 20.5mm Nenngröße: 20 Stahl Anwendungsgebiete: Anlagenbau Mechanisch anspruchsvolle Umgebung Messtechnik Nutzen: Hitzebeständig Flexibel Zugfest Für hohe mechanische Belastung Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 20 mm | Biegeradius, statisch: | 45 mm | Flammverbreitend: | ja | Geeignet für Ex-Bereich: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, Schutzschlauch, lappkabel schutzschlauch, kabelschlauch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,33* | € 40,80* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 31,14* | € 41,99* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,01* | € 55,95* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 37,19* | € 56,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Meter (ab € 3,114* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|