Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube PG21 RAL 9005 VS 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50061765 WISKA Verschlussschraube PG21x1,588 geschlossen mit schlitz Polystyrol (PS)
50061765 WISKA Verschlussschraube PG21x1,588 geschlossen mit schlitz Polystyrol (PS)
50061765 WISKA Verschlussschraube PG21x1,588 geschlossen mit schlitz Polystyrol (PS)
Artikel-Nr.:
     6012C-98368575
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50061765
EAN/GTIN:
     4007685074568
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din

Verschlussschraube PG21 RAL 9005 VS 21

Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindesteigung:
1,588 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0895*
€ 0,125*
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0896*
€ 0,1251*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0982*
€ 0,1365*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,1013*
€ 0,1408*
100
€ 5,95*
ab € 0,13893*
€ 0,19293*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1408*
€ 0,16755
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1303*
€ 0,15506
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.