Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangs-Reihenklemme PUSH IN, 2.5 mm² A4C BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangs-Reihenklemme PUSH IN, 2.5 mm² A4C BK
Durchgangs-Reihenklemme PUSH IN, 2.5 mm² A4C BK
Artikel-Nr.:
     6012C-98368628
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1521820000
EAN/GTIN:
     4050118328257
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
weidmüller reihenklemmen schwarz
reihenklemmen weidmüller

Durchgangs-Reihenklemme PUSH IN, 2.5 mm² A4C BK

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,7991*
€ 1,0191*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,79988*
€ 1,01988*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8297*
€ 1,0604*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8316*
€ 1,0616*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8428*
€ 1,0728*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0616*
€ 1,2633
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9916*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8316*
€ 0,9896
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 106,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2635550000
ab € 2,6576*
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31414*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
2052310000
ab € 0,3051*
Zubehör
Weidmüller
1609801693
ab € 41,46*
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,0417*
Zubehör
Weidmüller
1341620000
ab € 0,04135*
Zubehör
Weidmüller
1792000000
ab € 0,05892*
Zubehör
Weidmüller
1773531693
ab € 0,05892*
Zubehör
Weidmüller
1773531687
ab € 0,05842*
Zubehör
Weidmüller
1635000000
ab € 0,05882*
Zubehör
Weidmüller
1773521693
ab € 0,05892*
Zubehör
Weidmüller
1773521687
ab € 0,05952*
Zubehör
Weidmüller
1640740000
ab € 0,0591*
Zubehör
Weidmüller
2007150000
ab € 0,05173*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.