Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialentstauber BSS608H 9251


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialentstauber BSS608H 9251
Spezialentstauber BSS608H 9251
Artikel-Nr.:
     6012C-98368781
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     9251
EAN/GTIN:
     4046382092512

Spezialentstauber BSS608H 9251

SPEZIAL-ENTSTAUBER BSS608H
Weitere Informationen:
Anzahl der Saugmotoren:
1
Luftmenge pro Saugmotor:
74 l/s
Nennleistungsaufnahme:
1380 W
Behältervolumen:
30 l
Max. Unterdruck:
254 mbar
Saugschlauchnennweite:
38 mm
Länge Saugschlauch:
4 m
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
nein
Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 730,70*
€ 829,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 741,05*
€ 837,38*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,38*
€ 996,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,14*
€ 989,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,39*
€ 953,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,07*
€ 924,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,05*
€ 881,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
9276
ab € 43,87*
Zubehör
Baier
9341
ab € 31,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.