| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98455306 Herst.-Nr.: 6750050 EAN/GTIN: 4051273602886 |
| |
|
| | |
| 19Zoll-Fachboden 2HE 6750050 Der Fachboden kann in alle Schränke mit einer 19" -Ebene und in die Wandboxen mit den Tiefen 500 oder 600 mm eingebaut werden. Material: 1,5 mm Stahlblech Lieferumfang: Fachboden, 1 Paar Teleskopschienen (nur Ausf. ziehbar), Befestigungmaterial | Ausführung: ziehbar | Belastbarkeit: 40 kg | Weitere Informationen: | | Ausführung: | Fachboden | Breite: | 482,6 mm | Tiefe: | 400 mm | Werkstoff: | Metall | Farbe: | schwarz | RAL-Nummer: | 9005 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,37* | € 46,23* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 45,05* | € 59,36* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,33* | € 61,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|